すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EB708BW-1B

品名 : クランプ電力テスター(デジタル)

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番PW3360-91
仕様本体+φ46mmクランプセット〈セット内容〉・本体
・φ46mmクランプセンサー×2本(EA742HF-2)
・SDカード
・携帯ケース
測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線測定項目電圧・電流実効値、電圧・電流基本波値、電圧・電流基本波位相角、周波数、電圧・電流波形ピーク(絶対値、有効・無効・皮相電力、力率・変位力率、有効・無効電力量、有効・無効電力デマンド量、有効・無効電力デマンド値、力率デマンド、パルス入力)
測定レンジ電圧:AC600V
電流:5/10/50/100/500A:(EA742HF-2使用時)
電力:300.00W~9.0000MW
(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
力率0.00~1.00
確度電圧:±0.3% rdg.±0.1% f.s
電流:±0.3% rdg.±0.1% f.s.+電流センサ確度
電力:±0.3% rdg.±0.1% f.s.+電流センサ確度(力率=1)
インターフェイスSDメモリカード、LAN、USB、パルス出力
表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時, LAN・USB通信時は除く)データ記録SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
保存インターバル時間1~30秒, 1~60分, 14切替え機能・結線確認
・設定ナビ
・画面コピー
・時計
・表示ホールド
電源ACアダプタZ1006 (100V~240V, 50/60Hz), 40VA (ACアダプタ含む)
バッテリパック9459: (DC 7.2V, 3VA, ACアダプタ接続による充電6時間10分)
連続使用時間8時間(バックライトOFF)
サイズ180(W)×48(D)×100(H)mm重量550g
付属品・電圧コード×各色1本 (黒・赤・黄・青)
・ACアダプタ、USBケーブル×1本、測定ガイド
・カラースパイラルチューブ×1セット
・クランプセンサ色区別用(各色2個)
・クランプセンサコード結束用(黒各5個)
設定ナビ画面が確実な接続をサポート(接続状態をリアルなグラフィック画面でご案内)
3回路が同時に測定可能(同一電源系統、単相2線で)
SDカードにデータを長期保存可能
単相から三相4線、400Vラインまで対応
有効測定範囲90V~780Vまで
狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル設計
SDカードに長期保存可能
WHM(電力量計)結線確認機能を搭載
現場の測定結果をパソコンへ GENNECT One SF4000
測定しながらデータをPCにリアルタイムで一括表示・保存
グラフィカルな表示で結線手順を分かりやすく! クランプ電力計の操作をナビゲート
設定ナビを使えば測定までの手順を画面で案内します。クランプ電力計の扱いに慣れない方でも、三相の電力測定を簡単に設定・配線できます。もし結線が誤っていても、結線チェック機能でミスをお知らせするので、誤配線に気付かず起こしてしまう測定ミスを防ぐことができます。
測定値をグラフで表示、一目で結果を確認できる電力ロガー機能
電力ロガー記録した測定値を電力管理に便利なグラフに置き換えて表示します。その瞬間の測定値だけでなく、過去のデマンド値の推移や時系列のグラフ表示で、最大/最小/平均値をカーソルをあてることで確認できます。
使えば測定の幅が広がるクランプ電力計
クランプオンセンサと別売オプションのクランプリークセンサを接続すれば、電力+1チャネル漏れ電流測定が同時にできます。さらに、クランプリークセンサ3本接続により、3チャネルの漏れ電流を同時に記録できます。
省エネ活動に欠かせない電力ロガー。軽いフットワークで現場に携帯、狭い場所への設置を助ける小型・軽量設計です。
WHMの結線確認|画面を見ながら簡単接続
電力量計の新設・取替工事後などの結線確認に有効な機能です。結線チェック機能で培ったノウハウを活かして、電圧の大きさ、電流の大きさ、位相などの情報をもとに「PASS」、「FAIL」を判定します。
販売価格

192,500(税抜)/ 211,750円(税込)

カタログ価格

192,500円(税抜)/211,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 23:01現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像
  • グラフィカルな表示で結線手順を分かりやすく! クランプ電力計の操作をナビゲート
  • 使えば測定の幅が広がるクランプ電力計
  • 測定値をグラフで表示、一目で結果を確認できる電力ロガー機能
  • WHMの結線確認|画面を見ながら簡単接続
  • 測定しながらデータをPCにリアルタイムで一括表示・保存

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top