すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109CH-1L

品名 : 914mm エクステンションロッド

仕様

外径φ8mm材質アルミニウム
全長914mm
EA109CH、EA109CJシリーズ、EA109CKシリーズ用
販売価格

1,840円(税抜)/ 2,024円(税込)

カタログ価格

1,840円(税抜)/2,024円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/10/31 06:48現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0054ページ
バリエーション一覧
EA109CH-1 600mm エクステンションロッド
EA109CH-1L 914mm エクステンションロッド
EA109CH-2 ハンドルグリップ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ54ページ
  • エスコ便利カタログ55ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top