すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638N-11

品名 : 1.0ton チェーンコネクター

仕様

材質スチール使用荷重(t)1
サイズ(mm)a:52、b1:8、c:41、d1:20.5、d2:8、h:25
とても頑丈なつくりになっています。
販売価格

1,640円(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 06:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1750ページ
バリエーション一覧
EA638N-11 1.0ton チェーンコネクター
EA638N-12 2.0ton チェーンコネクター
EA638N-13 3.15ton チェーンコネクター
EA638N-14 5.0ton チェーンコネクター
その他関連
オプションEA638N-21 : [EA638N-11用] ピンキット
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\na:52、b1:8、c:41、d1:20.5、d2:8、h:25
  • エスコ便利カタログ1750ページ
  • エスコ便利カタログ1751ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top