すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109MF-16

品名 : 240x80mm なで刷毛

仕様

サイズ240(W)×80(H)mm毛丈22mm
ハンドル厚み12mm毛材質馬毛
柄材質重量141g
用途高粘度塗料の塗布
販売価格

1,710(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/09 01:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0144ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ144ページ
  • エスコ便利カタログ145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top