すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109MG-126

品名 : 12号 平筆(クロテン毛)

柔らかく耐久性に優れています

仕様

材質レッドクロテン毛丈(mm)14.3
全長(mm)194サイズ12号
毛幅(mm)15.9
天然繊維でありながら、しなやかな弾力性と柔らかな感触を持ち、繊細な表現が可能です。
幅広い絵の具に対応していますが、特に水彩絵の具と油絵具での使用に理想的です。
耐腐食性ニッケルメッキの口金がブラシの寿命を延ばします。
販売価格

1,990円(税抜)/ 2,189円(税込)

カタログ価格

1,990円(税抜)/2,189円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/10/22 12:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0146ページ
バリエーション一覧
EA109MG-121 2号 平筆(クロテン毛)
EA109MG-122 4号 平筆(クロテン毛)
EA109MG-123 6号 平筆(クロテン毛)
EA109MG-124 8号 平筆(クロテン毛)
EA109MG-126 12号 平筆(クロテン毛)
ウェブカタログ画像
  • EA109MG-124の画像
  • エスコ便利カタログ146ページ
  • エスコ便利カタログ147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top