すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109MK-202

品名 : インクボトル式画筆(馬毛)

仕様

ブラシ材質馬毛接続部内径4mm
全長60mm毛丈20mm
毛幅7mm重量2g
取付方法ねじ式
インクボトル(EA109MK-200)に筆を取付使用します。
液体をブラシに直接供給でき、精密な塗布や洗浄作業に最適です。
ステンレススチール製ニードルとニッケルメッキの口金は、長期間の使用に耐える設計です。
販売価格

1,660円(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 14:15現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0147ページ
バリエーション一覧
EA109MK-202 インクボトル式画筆(馬毛)
EA109MK-203 インクボトル式画筆(テン)
EA109MK-204 インクボトル式画筆(タクロン)
その他関連
本体EA109MK-200 : [EA109MK-201~206用] 30ml インクボトル
ウェブカタログ画像
※品番別、各1本入り
  • ※品番別、各1本入り
  • ※インクボトルは別売です。
  • エスコ便利カタログ146ページ
  • エスコ便利カタログ147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top