すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NA-202

品名 : 150x310mm(25mm) ローラー刷毛セット

仕様

毛幅150mm毛丈25mm
軸径6mm適応塗面サイディング、コンクリート、モルタル
適応塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン毛材質ポリエステル(マイクロファイバー)
ハンドルサイズ100(W)×305(L)mm用途外装仕上げ、木部塗装
使用ローラー刷毛EA109NA-207
外装用
無泡タイプ
ローラー2本入り
粗面用
超極細繊維で塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない、外装ローラーです。
アイコン
販売価格

2,100円(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0152ページ
バリエーション一覧
EA109NA-201 100x310mm(25mm) ローラー刷毛セット
EA109NA-202 150x310mm(25mm) ローラー刷毛セット
その他関連
部品EA109NA-207 : 150mm(25mm) 交換用ローラー(2本入)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ152ページ
  • エスコ便利カタログ153ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top