すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109NC-1

品名 : 100x305mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途ローラー刷毛専用ハンドル材質軸:スチール、ハンドル:プラスチック
サイズ100×305(L)mm軸径6mm
重量140g
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。
延長ポールはEA109NB-101,NB-102,NB-103をお使いください。
販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA109NC-1A
  • 品番

    EA109NC-1A

  • コメント

    原産国の変更 中国→日本

その他関連
オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
本体EA109NC-61 : 100mm ローラー刷毛セット(仕上用)
本体EA109NC-62 : 150mm ローラー刷毛セット(仕上用)
本体EA109NC-63 : 175mm ローラー刷毛セット(仕上用)
本体EA109NC-91 : 100mm スモールローラー刷毛セット(美粧仕上用)
本体EA109NC-92 : 150mm スモールローラー刷毛セット(美粧仕上用)
本体EA109ND-11 : 100x305mm(6mm) ローラー刷毛(溶剤用)
本体EA109ND-12 : 150x305mm(6mm) ローラー刷毛(溶剤用)
本体EA109ND-13 : 175x305mm(6mm) ローラー刷毛(溶剤用)
本体EA109ND-31 : 100x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
本体EA109ND-32 : 150x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
本体EA109ND-33 : 175x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
本体EA109ND-52 : 150mm(6mm) ローラー刷毛(模様仕上げ用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top