すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NC-67

品名 : 150mm スペアーローラー(仕上用/2本)

仕様

毛幅150mm毛丈20mm
仕様粗面軸径6mm
ローラー径φ45mm適応塗面サイディングボード、コンクリート、モルタル等
適応塗料水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、 水性シリコン、弱溶剤シリコン等毛材質ポリエステル
重量55g入数2本
外装用
泡の発生、毛抜けが少ない無泡タイプ
特殊繊維の採用により、塗料の飛散が大幅に減少
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がり
水性塗料だけでなく油性塗料も使用可能
※ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。
アイコン
販売価格

1,560円(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 16:19現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ0153ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109NC-61 100mm ローラー刷毛セット(仕上用)
    EA109NC-62 150mm ローラー刷毛セット(仕上用)
    EA109NC-63 175mm ローラー刷毛セット(仕上用)
    EA109NC-66 100mm スペアーローラー(仕上用/2本)
    EA109NC-67 150mm スペアーローラー(仕上用/2本)
    EA109NC-68 175mm スペアーローラー(仕上用/2本)
    その他関連
    本体EA109NC-62 : 150mm ローラー刷毛セット(仕上用)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ152ページ
    • エスコ便利カタログ153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top