すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NE-107

品名 : 175mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル

仕様

ローラー長さ175mmハンドルサイズ195(W)×355(L)mm
内径38mm用
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
販売価格

720円(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2026/10/22 14:05現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0151ページ
バリエーション一覧
EA109NE-104 100mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
EA109NE-107 175mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
EA109NE-109 225mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
その他関連
オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
オプションEA109NC-102 : 175mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
オプションEA109NE-1A : 175㎜(38mm) 交換用ローラー(粗目用/2本)
オプションEA109NE-17A : 175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
オプションEA109NE-23A : 175㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
オプションEA109NE-24B : 175㎜(38mm) 交換用ローラー(平滑用/2本)
オプションEA109NE-25 : 175mm(38mm) 交換用ローラ(粗目/イエロー)
オプションEA109NE-26 : 175mm(38mm) 交換用ローラ(細目/グリーン)
オプションEA109NE-27A : 175㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
関連商品EA109NE-202 : 175mm(38mm) ローラー刷毛セット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ150ページ
  • エスコ便利カタログ151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top