すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NE-114

品名 : 100mm ローラー刷毛ハンドル

仕様

用途ローラー刷毛専用ハンドル材質軸:スチール、ハンドル:プラスチック
幅100mm全長340mm
軸径38mm重量200g
グリップ形状四角形適応ローラー内径38mm
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。
延長ポールはEA109NB-101,NB-102,NB-103をお使いください。
ローラーは簡単に引き抜くことが出来ます。
※BIS認証取得していません。
アイコン
販売価格

745円(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/10/22 15:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0151ページ
バリエーション一覧
EA109NE-113 75mm ローラー刷毛ハンドル
EA109NE-114 100mm ローラー刷毛ハンドル
EA109NE-150 150mm ローラー刷毛ハンドル
EA109NE-180 175mm ローラー刷毛ハンドル
EA109NE-225 225mm ローラー刷毛ハンドル
その他関連
オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
オプションEA109NE-14A : 100mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
オプションEA109NE-307 : 100mm 替ローラー(接着剤用/2本)
関連商品EA109NE-302 : 100mm 接着剤用ローラー刷毛セット(2本)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ150ページ
  • エスコ便利カタログ151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top