すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NE-180

品名 : 175mm ローラー刷毛ハンドル

仕様

適応ローラー内径38mm材質軸:スチール、ハンドル:プラスチック
サイズ175×350mm重量253g
グリップ形状四角形
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。
延長ポールはEA109NB-101,NB-102,NB-103をお使いください。
ローラーは簡単に引き抜くことが出来ます。
※BIS認証取得していません。
アイコン
販売価格

805円(税抜)/ 886円(税込)

カタログ価格

805円(税抜)/886円(税込)

在庫数

最新在庫: 62

(2026/10/22 14:05現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0151ページ
バリエーション一覧
EA109NE-113 75mm ローラー刷毛ハンドル
EA109NE-114 100mm ローラー刷毛ハンドル
EA109NE-150 150mm ローラー刷毛ハンドル
EA109NE-180 175mm ローラー刷毛ハンドル
EA109NE-225 225mm ローラー刷毛ハンドル
その他関連
オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
オプションEA109NC-102 : 175mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
オプションEA109NE-1A : 175㎜(38mm) 交換用ローラー(粗目用/2本)
オプションEA109NE-17A : 175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
オプションEA109NE-23A : 175㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
オプションEA109NE-24B : 175㎜(38mm) 交換用ローラー(平滑用/2本)
オプションEA109NE-25 : 175mm(38mm) 交換用ローラ(粗目/イエロー)
オプションEA109NE-26 : 175mm(38mm) 交換用ローラ(細目/グリーン)
オプションEA109NE-27A : 175㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
関連商品EA109NE-46A : 175x350mm(38mm) ローラー刷毛セット
メイン画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ150ページ
  • エスコ便利カタログ151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top