すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109NK-31

品名 : 100mm(19mm) 交換用ローラー(2本)

仕様

毛幅100mm毛丈13mm
形状円筒型毛材質発泡材
入数2個
ドア・建具などに
ラテックス塗料、水性ニス、ステインなどに使用できます。
片方の先端が丸くなっており、隅まで塗りやすく、塗り跡が残りにくい形状です。
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/28 15:15現在)

更新
商品入数2販売単位
その他関連
本体EA109NK-1 : 102x254mm( 6mm)ローラー刷毛ハンドル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top