すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814RC-1

品名 : AC100V/20W 作業灯/LED(スタンド付)

使用場所を選ばないコンパクトなスタンド付LED作業灯です

仕様

電源AC100V電球20W、LED球
明るさ1600ルーメン本体サイズ218×110×250(H)mm
高さ820~1,800mm重量4.3kg
電線仕様VCT0.75m㎡×3心防水性能IP54
コード長5m
販売価格

7,800(税抜)/ 8,580円(税込)

カタログ価格

7,800円(税抜)/8,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/28 16:30現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2053ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2052ページ
  • エスコ便利カタログ2053ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top