すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA112PA-11

品名 : DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ46A3K-B
〈セット内容〉・本体(EZ46A3X-B)
・アルミケース(鍵2本・肩掛けベルト付)(EZ9666)
・180mlポンプオイル(EZ9X320)
・オイルドレンねじ(EZ46A3N6267)
・(φ10)Oリング(EZ46A3K0977)
モーター60W
排気速度(L/分)18V:25.8L/分到達真空度135ミクロン(18Pa)
ローター方式シングルステージサイズ116×270×165(H)mm(別売電池:EA813PB-18B装着時)
接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)重量3.6kg(別売電池:EA813PB-18B装着時)
連続使用時間約2時間ケースサイズ410(W)×265(D)×250(H)mm
※注意※バッテリー、充電器は別売です。
アルミケース付
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転を実現
AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。
オイル逆流防止弁付
販売価格

87,900円(税抜)/ 96,690円(税込)

カタログ価格

87,900円(税抜)/96,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 04:40現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0018ページ
その他関連
仕様別商品EA112PA : DC18.0V/5.0Ah 真空ポンプ(充電式)
オプションEA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
オプションEA813PB-14.4A : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • ※バッテリーは付属しておりません
  • ※替ケース
  • セット内容\n・本体、・アルミケース、・Oリング、\n・ポンプオイル(180ml)、・オイルドレンねじ
  • ※バッテリーは付属しておりません

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ18ページ
  • エスコ便利カタログ19ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top