すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115GF-13

品名 : 19.1mm スピングリッドブラシ

大径側で施条溝、小径側で表面のスケール除去と研磨に

仕様

適応パイプ内径19.1mm(3/4”)ブラシ材質樹脂
全長167mmブラシ部分100mm
接続ねじ1/4”-28
ストレートスチールパイプの研磨、クリーニング用
※必ず水を併用して下さい。
#180シリコンカーバイト付
右回りのみ
耐久性に優れています。
接続シャフトは下部のその他関連をご覧ください。
販売価格

2,240円(税抜)/ 2,464円(税込)

カタログ価格

2,240円(税抜)/2,464円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2026/10/22 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0052ページ
バリエーション一覧
EA115GF-12 15.9mm スピングリッドブラシ
EA115GF-13 19.1mm スピングリッドブラシ
EA115GF-14 25.4mm スピングリッドブラシ
その他関連
本体EA115GA-11A : 7.9mmx 3.7m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-12A : 7.9mmx 5.2m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-13A : 7.9mmx 7.6m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-14A : 7.9mmx10.7m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-15A : 7.9mmx13.7m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-21A : 9.5mmx 5.2m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-22A : 9.5mmx 7.6m フレキシブルシャフト
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • エスコ便利カタログ52ページ
  • エスコ便利カタログ53ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top