すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115GF-54

品名 : 12.7mm U-チューブグラインディングヘッド

仕様

適応パイプ内径12.7mm(1/2”)フレキシャフト長460mm
材質スチールシャフト軸径6.3mm
接続ねじ1/4”-28
Uベンドの清掃に(両サイドから清掃してください。)
チューブ内を部分的に蛇行するように設計されており、スケールやその他の堆積物を完全に除去します。
中~重度のスケールの除去に
高品質で耐久性のある構造
接続シャフトは下部のその他関連をご覧ください。
販売価格

41,800円(税抜)/ 45,980円(税込)

カタログ価格

41,800円(税抜)/45,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0052ページ
バリエーション一覧
EA115GF-54 12.7mm U-チューブグラインディングヘッド
EA115GF-55 15.9mm U-チューブグラインディングヘッド
その他関連
本体EA115GA-1A : 6.4mmx 3.7m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-2A : 6.4mmx 5.2m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-3A : 6.4mmx 7.6m フレキシブルシャフト
本体EA115GA-4A : 6.4mmx10.7m フレキシブルシャフト
ウェブカタログ画像
  • ※先端形状は異なります
  • エスコ便利カタログ52ページ
  • エスコ便利カタログ53ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top