すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KA-84A

品名 : [家庭用]トリガーガン

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番4.775-616.3
サイズ437(W)×180(D)×38(H)mm重量362g
適合機種・K2
・K2クラシックシリーズ
・K2 リトルシリーズ
・K2 Upright
・K2サイレント
・K3シリーズ
家庭用
クイックコネクト(ボタン式)
ボタンを押してホースをカチッと差し込むだけで使用できます。
旧型のトリガーガンが使える機種(クイックタイプ)は、新型でもすべてご利用いただけます。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

7,470円(税抜)/ 8,217円(税込)

カタログ価格

7,470円(税抜)/8,217円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/16 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top