すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KM-2D

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.600-974.0
商品名K2クラシックプラス用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
電源100V(50/60Hz)消費電力1,000W
モーター出力1.0kW最大吐出水量330L/h
最大吐出圧力8MPa定格使用時間最大1時間
給水温度最大40℃サイズ462×171×243(H)mm
重量3.9kg電源コード長さ5m
防水性能IPX5付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、高圧ホース5m、洗浄剤タンク、フィルター(本体内部取付)、本体側カップリング
高圧ホース取付部はねじ仕様です。
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。
標準装備のバリオスプレーランスは水圧が調節できるので洗車から網戸の洗浄まで様々な場所に便利。
自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(フィルター、自吸用ホースが必要です)。
<軽量&コンパクト>
本体は3.9kgと小さくて軽いので、高圧洗浄するときもラクに持ち運びができます。
<標準装備ノズル>
バリオスプレーランス:圧力調整が可能な広角ノズルです。圧力の調整ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。 また、ノズルは製品背面に収納できるので、コンパクトにしっかり保管できます。
<洗浄剤タンク付き>
洗浄剤を入れるタンクが付いており、洗浄剤の使用にも便利。
二重絶縁
水道ホースは付属していません
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
アイコン
販売価格

16,900(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115KM-7
  • 品番

    EA115KM-7

  • コメント

    類似品(違い:外観、付属品等)

その他関連
部品EA115KA-81A : [家庭用]留め具(トリガーガン用)
オプションEA115KA : 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット(逆止弁付
オプションEA115KA-1 : 3.0m [家庭用] 自吸ホース(逆止弁付)
オプションEA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
オプションEA115KA-2 : 1.0m [家庭用]アンダーボディーランス
オプションEA115KA-3C : φ156mm [家庭用]回転ブラシ
オプションEA115KA-6A : 7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-10A : [家庭用]フレキシブルノズル
オプションEA115KA-11B : [家庭用]ウォッシュブラシ
オプションEA115KA-16 : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-16A : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-17 : [家庭用]角度可変ジョイント
オプションEA115KA-18 : 15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-21A : [家庭用]フロア洗浄ブラシ
オプションEA115KA-23 : 500mm [家庭用]延長ランス
オプションEA115KA-24 : [家庭用]ねじれ防止用カップリング
オプションEA115KA-30A : 10m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115KA-35A : 7.5m [家庭用]トリガーガン(高圧ホース付)
オプションEA115KA-60A : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
オプションEA115KA-61A : 3.7m [家庭用]延長パイプ(高圧洗浄機用)
オプションEA115KA-67A : 450mm [家庭用]サイクロンジェットノズル
オプションEA115KA-84 : [家庭用]トリガーガン
オプションEA115KA-84A : [家庭用]トリガーガン
オプションEA115KA-95A : 450mm [家庭用]バリオスプレーランス
オプションEA115KR-1DA : φ280mm [家庭用] テラスクリーナー
オプションEA124DR-4 : 15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)
オプションEA124LB-5 : 万能口金(ホースカプラー付)
オプションEA124LB-6 : 内径12-15mm ホースカプラー
オプションEA463HB-44 : 12- 22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
  • 用途:自転車などに
  • 用途:車などに
  • 二重絶縁構造になっておりアース不要です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top