すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115MA-31

品名 : 950ml スプレーボトル

下向きでも噴射できます

仕様

材質タンク・ノズル:ポリエチレン
下向きでも噴射可能
容量0.9Lサイズφ100×290(H)mm
重量100g
目盛が50mlごとについています。
ノズルの開閉で噴射パターンを変えることができます
アルコール使用可能
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 83

(2025/08/04 07:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2487ページ

代替品

EA115MH-106
  • 品番

    EA115MH-106

  • コメント

    変更点:メーカー、外観等

ウェブカタログ画像
  • ノズルの開閉で噴射パターンを変えることができます
  • エスコ便利カタログ2486ページ
  • エスコ便利カタログ2487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top