すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115MK-22

品名 : [EA115MK-2・3用] 交換用噴射レバー

仕様

名称噴射レバー材質真鍮
付属品ホースバンド1個
販売価格

10,900円(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 04:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0050ページ2429ページ2511ページ
その他関連
本体EA115MK-2 : 11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
本体EA115MK-3 : 22.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
本体EA115MK-4 : 7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
ウェブカタログ画像
  • 接続部分拡大
  • ノズル装着イメージ
  • エスコ便利カタログ50ページ
  • エスコ便利カタログ51ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top