すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115N-4B

品名 : 3.1kW 洗浄機(エンジン付)

仕様

メーカー工進型番JCE-1408UDX
動力空冷4サイクルガソリンエンジン最大吐出量8L/min
最高吐出圧力14MPa(140kgf/c㎡)エンジン出力定格:3.1kW/3,600rpm、
最大:3.5kW/3,600rpm
サイズ585×960×775(H)mm重量32.5kg
燃料タンク容量3.6L付属品ガン・ワンタッチ式×1ヶ、吐出ホース(10m)・ワンタッチ式×1本、吸入ホース (3m) 1本、ストレーナー×1個、水道直結用ホース(3m)×1本、水道直結用ホースバンド×1本、洗剤吸引ホース×1本、ノズルクリーナーピン×1本、余水ホース(3m)×1本、取扱説明書
ポンプタイプ三連プランジャー式ホース長吐出:10m
吸入:3m
余水:3m
直射距離目安高圧直射:2~3m、到達距離:7~8m吸入揚程1.5m
始動方式リコイルスターター方式総排気量179cc
使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料消費目安約2時間
オイル量ポンプ:120cc、エンジン:600ccランス・
ノズル
ノズル交換式ランス×1本、
交換噴口ノズル×5種
・直射ノズル(赤色)
・15°拡散ノズル(黄色)
・25°拡散ノズル(緑色)
・40°拡散ノズル(白色)
・洗剤吸引用ノズル(黒色)
圧力調節無段階(圧力調整バルブ)使用液清水
※用水路より取水の場合は別売りのディスクフィルターを取り付けてください。
※使用可能液以外は使用しないでください。
使用可能洗剤中性洗剤
※使用可能洗剤以外は使用しないでください。
液温5~40℃
点火プラグTORCH:F6TC, LG:F6TC (NGK:BP6ES, CHAMPION:N9YC)使用不可液体例飲料水、泥水、海水、灯油、軽油、重油、ガソリン、薬品、酸/アルカリ性の液体
使用不可洗剤例石けん、クレンザー(みがき粉)、酸/アルカリ性洗剤、塩素系カビ取り剤など
高圧力で出力することにより、トラクターなどのガンコな汚れも一掃できます。
電源要らずのエンジン式なので、場所を選ぶことなく使用できます。高さのある用水路からでも吸水可能です。
水道直結用ホース付きで水道への直結可能
圧力調整機能付
販売価格

112,700円(税抜)/ 123,970円(税込)

カタログ価格

112,700円(税抜)/123,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2437ページ

代替品

EA115N-5B
バリエーション一覧
EA115N-4B 3.1kW 洗浄機(エンジン付)
EA115N-5B 3.6kW 洗浄機(エンジン付)
その他関連
オプションEA115NC-1 : 10m 延長ホース(ワンタッチ式)
オプションEA115NC-2 : 20m 延長ホース(ワンタッチ式)
オプションEA115NC-6 : ワンタッチ式ガン
オプションEA115NC-7 : ノズルランス
オプションEA115NC-11 : 3m 吸入ホース(金具付)
オプションEA115NC-12 : ストレーナー
オプションEA115NC-15 : ショートノズル(ワンタッチ式)
オプションEA115NC-16 : ロングランス
オプションEA115NC-17 : 跳ね返りガード
オプションEA115NC-18 : ワンタッチカプラー(角度切替式)
オプションEA115NC-19 : L型ランス
オプションEA115NC-20 : 15m パイプクリーニングホース
オプションEA115NC-23 : ブラシ付回転式ノズル
オプションEA115NC-24 : ランス用グリップ
ウェブカタログ画像
  • トラクターなどの洗浄に最適!
  • 水道直結用ホースが付属しているので水道への直結可能。
  • 電源要らずのエンジン式なので場所を選ばず使用可能
  • 圧力調整機能付

商品動画

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2436ページ
  • エスコ便利カタログ2437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top