すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115TR-19

品名 : 10m パイプクリーニングキット(ステンレス製/スズランノズル付)

仕様

メーカー京セラ型番6710187
仕様ステンレスホース・スズランノズル付・プロ仕様全長10m
適合品番EA115TR-3A、-4A、-6A、-12、13、-14A、-71A、-72A
耐摩耗性とすべり性が良いステンレスホースです。
販売価格

37,400(税抜)/ 41,140円(税込)

カタログ価格

37,400円(税抜)/41,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 10:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2436ページ
その他関連
本体EA115TR-3A : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115TR-4A : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115TR-6A : AC100V/1.45Kw 高圧洗浄機
本体EA115TR-11B : AV100V/1.35kW 高圧洗浄機
本体EA115TR-12 : AC100V/1.35kW 高圧洗浄機
本体EA115TR-13 : AC100V/1.35kW 高圧洗浄機
本体EA115TR-14A : AC100V/1.45kW 高圧洗浄機
本体EA115TR-71A : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機
本体EA115TR-72A : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機
本体EA115TR-14B : AC100V/1.45kW 高圧洗浄機
ウェブカタログ画像
  • スズランノズル付

商品動画

  • エスコ便利カタログ2436ページ
  • エスコ便利カタログ2437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top