すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA510B-100

品名 : 100mm 油圧式ベアリングプーラー

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番818-100
油圧パワー10t用途軸受けの取り外しに
材質ドイツ鋼能力(直径)22~115mm
重量15.7kgアーム深さ500mm
リーチ280~530mm
アイコン
販売価格

219,700円(税抜)/ 241,670円(税込)

カタログ価格

219,700円(税抜)/241,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:10現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0325ページ
バリエーション一覧
EA510B-100 100mm 油圧式ベアリングプーラー
EA510B-150 150mm 油圧式ベアリングプーラー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ324ページ
  • エスコ便利カタログ325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top