すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519CH-6

品名 : 760x17.5mm タイヤレバー(チューブレストラックタイヤ用)

大型トラック・バス・トラクター・航空機のタイヤ交換に最適です

仕様

用途トラック用チューブレスタイヤの取り付け、取り外し全長760mm
先幅40.5mm・42mm軸径17.5mm
重量1.4kg材質鍛造鉄
販売価格

11,500円(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 21:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0293ページ
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージ
  • エスコ便利カタログ292ページ
  • エスコ便利カタログ293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top