すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115ZY-21

品名 : 6m エアコン洗浄キット(ケルヒャー用)

仕様

ホース長6mホースサイズ内径×外径:5×10mm
ノズルガンサイズ290×90×30mm推奨使用圧力10Mpa以下
噴射パターン扇状噴射(25度)吐出水量高圧洗浄機準拠
接続規格ねじG1/4
クイックコネクト用変換アダプター付
材質PVC、PVA
対応機種・K1
・EA115KM-7、EA115KR-1E〔K2〕
・EA115KR-3〔K2サイレント〕
・EA115KM-35D、EA115KM-36D〔K3〕
・EA115KR-2〔K MINI〕
・JTKサイレント
(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)
360°回転式ノズル
高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。
軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。
軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。
キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。
※噴出の形状 水圧水量可変機能はありません。
※この商品は操作性や取り扱いやすさを重視したホースです。耐久性については標準付属のホースよりも劣る点をご留意ください。
※不適切な状態で保管、使用すると瞬間的にホースの耐久を超え破損の原因となります。
耐用温度は40℃以下です。室内での使用を想定しています。夏季の直射日光が当たる場所、高温環境下、車内保管はご遠慮ください。
※ボールコックが完全に開放されていない状態で使用した場合、ホース内の圧力が異常に上がりホースが画像の通り破裂する可能性があります。
使用時に必ず開閉状態を確認し、完全に開放されていることを確認して使用してください。
販売価格

37,400円(税抜)/ 41,140円(税込)

カタログ価格

37,400円(税抜)/41,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/16 04:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0048ページ2434ページ
その他関連
部品EA115ZA-106 : 6m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
オプションEA115ZA-110 : 10m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
オプションEA115ZA-115 : 15m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
オプションEA115ZA-120 : 20m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ48ページ
  • エスコ便利カタログ49ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top