すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA119-5

品名 : 20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)

仕様

メーカー栗田工業(kurita)商品名ニュークリンスターHP
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去内容量20kg
標準使用量保有水量に対し10~50%洗浄時間15~30分
物性PH:4.0~5.0(原液)
比重:1.00~1.04
酸性
洗浄速度が速いので汚れの多い冷却水系でも素早く洗浄します
強い剥離力を持っているため泥状のスケール、スライムなど粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮
●使用上の注意
・薬剤の含まれる冷温水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません
・河川や下水へ放流する場合は、地域の条例に従って規制値以下に希釈してください
販売価格

27,900(税抜)/ 30,690円(税込)

カタログ価格

27,900円(税抜)/30,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/27 03:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0045ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ44ページ
  • エスコ便利カタログ45ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top