すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440DW-305

品名 : 100ml アクリル板用研磨剤

仕様

メーカーアクリサンデー内容量100ml
材質研磨剤・脂肪酸・有機溶剤パッケージサイズ45×110×35mm
平均3~5μmのキメの細かい粒子が素材の光沢を生み出します。
アクリル等のプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレス等の金属に使用して下さい。
弱アルカリ性
販売価格

705(税抜)/ 776円(税込)

カタログ価格

705円(税抜)/776円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/28 04:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1414ページ

代替品

EA440DW-305A
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1414ページ
  • エスコ便利カタログ1415ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top