すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614WA-211

品名 : 11本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカーWera型番020013
シリーズJoker(ジョーカー)商品名6000Joker
<セット内容>11点サイズ8mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm
全長144mm、159mm、165mm、170.7mm、177mm、188mm、200mm、212mm、224mm、235mm、246mm材質クロムモリブデン鋼
ニッケルクロムメッキ仕上げ
30°の少ない角度で作業可能です。
スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。
スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。
販売価格

68,700円(税抜)/ 75,570円(税込)

カタログ価格

68,700円(税抜)/75,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0397ページ

代替品

EA614WA-200
  • 品番

    EA614WA-200

  • コメント

    11・15・16mm入っていません。

バリエーション一覧
EA614WA 4本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-211 11本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-308A 8本組 コンビネーションラチェットレンチ
その他関連
セット商品EA614WA-8 : 8mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-10 : 10㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-11 : 11mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-12 : 12mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-13 : 13㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-14 : 14mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-15 : 15mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-16 : 16mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-17 : 17㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-18 : 18mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-19 : 19㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • ●少ない角度で作業可能
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • メッキの種類
  • ●表側
  • ●裏側

商品動画

  • エスコ便利カタログ396ページ
  • エスコ便利カタログ397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top