すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA119B-61A

品名 : 20kg 凍結防止剤(一般工業用)

仕様

メーカーショーワ(SHOWA)型番2502507
商品名ショウブライン ブルー用途チラー冷水回路、冷凍・冷蔵設備や空調システム、氷蓄熱システム等の凍結防止や温度管理
内容量20kg主成分エチレングリコール(濃度:74~76%)
液性pH:8~9色淡青色透明
長期間の優れた防食効果があります。
カビの発生がなく安全です。
ゴムや樹脂に悪影響を与えません。
販売価格

15,000円(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 08:47現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像
  • 性能曲線

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top