すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA122VA

品名 : ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)

仕様

メーカー近畿製作所型番K-601V
ノズル径内径:7mm
外径:10mm
ノズル長80mm
使用圧力0.39~0.69MPaエアー消費量100L/min
使用コンプレッサー0.75kw吸入口G 1/4”
サイズ125(H)×240(L)mm重量250g
切替レバーにより、ブロワーとしても使用できます。
プラグ付き
販売価格

18,100(税抜)/ 19,910円(税込)

カタログ価格

18,100円(税抜)/19,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/17 14:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1051ページ

代替品

EA122VB-10
その他関連
部品EA122VA-1 : [EA122VA用] 集塵袋
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1050ページ
  • エスコ便利カタログ1051ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top