すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123AB-52P

品名 : 12穴x70mm エアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)

仕様

適用流体圧縮空気最高使用圧力1.0MPa
使用温度範囲-15℃~70℃ホース取付ねじG1/4”
ノズル取付ねじM12×1.25全長140mm
168mmノズル長70mm
ノズル穴径12mm重量110g
材質ボディ:樹脂
ノズル:複合材料
増量ノズル仕様
ねじ取付部は真鍮製になっている為プラグ等をしっかり取り付けできます
わずかな操作力で噴射量を正確に調整可能
プラグ付き
販売価格

3,370(税抜)/ 3,707円(税込)

カタログ価格

3,370円(税抜)/3,707円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 12:49現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1005ページ
バリエーション一覧
EA123AB-52P 12穴x70mm エアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)
EA123AB-52 12穴x70mm エアーブローガン(増量ノズル)
その他関連
セット商品EA140DB-42 : G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)
ウェブカタログ画像
  • L:140mm B:168mm
  • エスコ便利カタログ1004ページ
  • エスコ便利カタログ1005ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top