扉の厚みにぴったり調節できるスタイリッシュなタオルハンガー
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 2854 |
|---|
| シリーズ | tower(タワー) | 取付方 | フック掛け式 |
|---|
| タオル掛幅 | 162mm | 耐荷重 | 1kg |
|---|
| フック掛幅厚み | 14~25mm | 材質 | スチール (ユニクロメッキ・粉体塗装) |
|---|
| ★扉などの厚みに合わせて、掛け幅を調節できます。 |
| 緩衝材6枚付 |
| レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。 |
| 取り付け幅が伸縮するので扉にぴったりフィット。ネジでしっかり固定するのでガタつきません。 |
| 販売価格 | 1,500円(税抜)/
1,650円(税込)
| カタログ価格 | 1,500円(税抜)/1,650円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
11 (2026/08/31 12:36現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2131ページ |
|---|