すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123CH-101

品名 : 95mm 細口タイヤチャック(乗用車・大型車)

仕様

メーカー旭産業型番C-F48
用途乗用車(シングルタイヤ用)チャック先端シングルチャック(ワンタッチ仕様)
全長95mm先端径φ16.5mm
接続ねじG1/4
ゲージボタルEX600・1200用
オープンタイプ
バルブに押し込むと両爪でかっちりロックするワンタッチ接続の手放しソケットタイプです。
チャックの取り外しはノブを引くだけの簡単着脱。
乗用車、大型車、トラック、バスのバルブ回りが狭いホイールにも適合します。
※バルブステムの長さが9mm以下のバルブはご使用できない場合があります。
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 12:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0299ページ
その他関連
本体EA123CH-12B : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(トラック・バス用)
本体EA123CH-13 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(小型・中型トラック
本体EA123CH-14 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(産業車両用)
本体EA123CH-16 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)
本体EA123CH-17 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(トラック・バス用)
本体EA123CH-11B : 60- 600kPa タイヤゲージ&チャック(乗用車・バン用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ298ページ
  • エスコ便利カタログ299ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top