すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA123KC-101A

品名 : 3.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

仕様

使用圧力0.5~0.8MPaエアー量340L/min
穴径3mmノズル長100mm
ホースサイズ内径:5mm
外径:8mm
使用範囲3m
シールド付(φ98mm)
ホースがよじれにくいスイベル金具付
ウレタンホース付
プラグ付
販売価格

2,980円(税抜)/ 3,278円(税込)

カタログ価格

2,980円(税抜)/3,278円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 17:15現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1009ページ
その他関連
部品EA123KC-50A : シールド(EA123KC用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1008ページ
  • エスコ便利カタログ1009ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top