圧力調整と吹き付け距離の調整が可能で、ビード状・スプレー状・コーティング状の吹き付けパターンを調整できます
仕様
| 筒サイズ | φ50×235mm | 全長 | 380mm |
|---|
| 重量 | 1050g | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
|---|
| 使用圧力 | 0.41~0.62MPa | エアー消費量 | 100L/min |
|---|
| 振動値(3軸合成値) | 2.5m/s2 | 騒音値 | 70dB |
|---|
| 材質 | アルミ | 容量 | 400ml (310mlカートリッジに使用可能) |
|---|
| ノズル先端径 | 4mm | シリコンカートリッジ用ノズル先端径 | 1.5mm |
|---|
| 隙間や目地、ひび割れの充填に |
| プラグ付 |
| 圧力調整と吹付け距離の調整が可能で、ビード状・スプレー状・コーティング状の吹き付けパターンを調整できます。 |
| 販売価格 | 32,500円(税抜)/
35,750円(税込)
| カタログ価格 | 32,500円(税抜)/35,750円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
11 (2026/04/04 11:12現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1003ページ |
|---|