すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124DN-10B

品名 : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)

仕様

〈セット内容〉ウォーターホース×1
雄ねじステム×1
ホースバンド(2個入)×1
ホースカプラー×1
ホース長10m
ホース径内径:15mm
外径:20mm
ホース材質PVC、ポリエステル糸
適用流体水使用圧力1.36Mpa
接続ねじサイズ3/4”NHオス
Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセット
ホース表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現しました。
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。
※Gilmour製のスプレーノズルやスプリンクラーはアメリカ製で、ネジサイズは全て3/4”NHメスとなっております。
販売価格

4,910円(税抜)/ 5,401円(税込)

カタログ価格

4,910円(税抜)/5,401円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA124DN-10B 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
EA124DN-30B 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
その他関連
セット商品EA124DL-81 : 15/20mm x 10m ウォーターホース(糸入/防藻)
セット商品EA124GC-23 : 3/4"NHx15mm 雄ねじステム(アメリカネジ用)
セット商品EA463HB-43 : 12- 20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
セット商品EA124LB-6 : 内径12-15mm ホースカプラー
関連商品EA124LB-3 : 口金(丸蛇口用)
関連商品EA124LB-4 : 万能口金(角・丸蛇口用)
ウェブカタログ画像
※カプラーが変更になります。(形状画像参照)
  • ※カプラーが変更になります。(形状画像参照)
  • 新カプラー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top