すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA472AC-32A

品名 : 呼51用 ロータンクゴムフロート

仕様

メーカーカクダイ型番477-660
配管径呼51用フロート直径65mm
くさり長265mm材質NR、POM、ステンレス
INAXの密結ロータンク補修用
※白い樹脂棒が長すぎて干渉する場合は、必要に応じてカットしてご使用ください。
※LIXIL同等品番:TF-10R-L(フロートカップ付きの場合はご使用できません。)
販売価格

2,200円(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 11:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • トイレの水が止まらないときは
  • トイレの水が止まらないときは

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top