すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124DN-30A

品名 : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)

仕様

〈セット内容〉ウォーターホース×1
雄ねじステム×1
ホースバンド(2個入)×1
ホースカプラー×1
ホース長30m
ホース径内径:15mm
外径:20mm
適用流体水
使用圧力1.36Mpaホース材質PVC、ポリエステル糸
接続ねじサイズ3/4”NHオス
Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセット
ホース表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現しました。
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。
※Gilmour製のスプレーノズルやスプリンクラーはアメリカ製で、ネジサイズは全て3/4”NHメスとなっております。
販売価格

11,800円(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 17:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0355ページ2519ページ2521ページ

代替品

EA124DN-30B
  • 品番

    EA124DN-30B

  • コメント

    変更点:ホースカプラー

バリエーション一覧
EA124DN-10A 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
EA124DN-30A 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
その他関連
セット商品EA124DL-83 : 15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入/防藻)
セット商品EA124GC-23 : 3/4"NHx15mm 雄ねじステム(アメリカネジ用)
セット商品EA124LC-11A : 内径11-15mm ホースカプラー
セット商品EA463HB-43 : 12- 20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
オプションEA124LB-9A : 呼13 万能口金
オプションEA124LB-11A : 呼20 万能口金
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top