すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125DX-129A

品名 : 12 x 9mm チューブ内径保護リング(10個)

仕様

メーカー日本ピスコ(PISCO)型番WR1290
適用チューブサイズ(内径×外径)9×12mm材質SUS304
重量(1個)1.1g入数10個
チューブの内側から収縮を防止
チューブの引き抜き力をアップさせチューブをしっかりロックします。
極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能
チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。
販売価格

660円(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 16:04現在)

更新
商品入数10販売単位袋
その他関連
本体EA425CE-113 : R 3/8"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
本体EA425CE-124 : R 1/2"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
本体EA425CF-123 : R 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
本体EA425CF-124 : R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
本体EA425CG-12 : 12mmx12mm ユニオン(ステンレス製)
本体EA425CG-1012 : 10mmx12mm ユニオン(異径/ステンレス製)
本体EA425CH-12 : 12mmx12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
本体EA425CJ-12 : 12mmx12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)
本体EA425CK-123 : R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)
本体EA425CL-123 : R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)
本体EA425CN-123 : G 3/8"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
本体EA425CN-124 : G 1/2"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
入数:10個
※画像は代表画像です。
  • 入数:10個\n※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top