すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140BR-81

品名 : Rc 1" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド)

仕様

使用流体空気型40型
使用圧力1.5MPa耐圧力2.0MPa
ねじサイズRc1”使用温度範囲ー20~80℃
材質鋼鉄(クロムメッキ)ゴム材質ニトリルゴム(NBR)
色赤
片路開閉型
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。
※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製
販売価格

3,060円(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/04 09:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1038ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA140BR-61 Rc 3/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド)
    EA140BR-62 Rc 3/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー)
    EA140BR-63 Rc 3/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー)
    EA140BR-64 Rc 3/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン
    EA140BR-81 Rc 1" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド)
    EA140BR-82 Rc 1" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー)
    EA140BR-83 Rc 1" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー)
    EA140BR-84 Rc 1" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン
    その他関連
    オプションEA140DA-15 : 21.0mm タケノコ型プラグ
    オプションEA140DA-16 : 27.0mm タケノコ型プラグ
    オプションEA140DB-15 : R 3/4" 雄ねじプラグ
    オプションEA140DB-16 : R 1" 雄ねじプラグ
    オプションEA140DC-15 : Rc 3/4" 雌ねじプラグ
    オプションEA140DC-16 : Rc 1" 雌ねじプラグ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※本商品は赤色です。\n※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1038ページ
    • エスコ便利カタログ1039ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top