すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AG-2A

品名 : R 1/4"xRc1/4"/45゚ エルボ

仕様

メーカー栗田製作所型番No.24×1/4×45°
ねじ径R1/4”×Rc1/4”全長28mm
使用圧力1.0MPa使用温度範囲-5~60℃
材質真鍮入数1個
45°エルボ
販売価格

470(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 86

(2026/04/30 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1043ページ
ウェブカタログ画像
  • D:R1/4”   D1:Rc1/4”\nL:28mm   L1:11mm   L2:17mm
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1042ページ
  • エスコ便利カタログ1043ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top