すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141BL-108

品名 : 25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)

ステムをクランプで固定している、安全性の高いセーフティ仕様

仕様

適用流体蒸気、温水使用温度蒸気:210℃以下
温水:120℃以下
最高使用圧力1.8MPa適合ホース内径25mm
適合ホース外径40mmねじサイズR1”
全長100mm対辺36mm
ねじ有効長16mm重量670g
材質雄ねじ:スチール(亜鉛メッキ)
クランプ部:真鍮
販売価格

11,200円(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 18:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1070ページ
バリエーション一覧
EA141BL-104 13mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
EA141BL-106 19mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
EA141BL-108 25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:100mm   SW:36mm\nB:77mm   L1:16mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1070ページ
  • エスコ便利カタログ1071ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top