すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141BT-20

品名 : 50mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製)

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様

仕様

適用流体蒸気、温水使用温度蒸気:210℃以下
温水:120℃以下
最高使用圧力1.8MPa適合ホース内径50mm
適合ホース外径64~68mm全長100mm
幅111mm六角穴付ねじサイズM10×40
重量1756g材質真鍮
販売価格

14,500円(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1070ページ
バリエーション一覧
EA141BT-4 13mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製)
EA141BT-6 19mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製)
EA141BT-8 25mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製)
EA141BT-14 38mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製)
EA141BT-20 50mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製)
その他関連
オプションEA141BP-20 : G 2" x50mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
オプションEA141BP-200 : R 2" x50mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)
オプションEA141BR-20 : G 2" x50mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)
オプションEA141BR-200 : R 2" x50mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※関連商品のステムと組み合わせてご使用ください。
  • エスコ便利カタログ1070ページ
  • エスコ便利カタログ1071ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top