すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153CA-13

品名 : Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日本精器型番BN-3RT0F-10
取付ねじRc3/8”呼び口径10A
使用流体空気使用圧力0.05~1.0MPa
設定圧力0.05~0.85MPa耐圧力1.5MPa
ろ過度5μmドレン貯液量25cm3
周囲温度5~60℃全高206mm
面間53mm重量500g
減圧弁とフィルタを一体にしたフィルタ付減圧弁(F.R.ユニット)
圧力計、ブラケット付
販売価格

7,360円(税抜)/ 8,096円(税込)

カタログ価格

7,360円(税抜)/8,096円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1015ページ

代替品

EA153CA-23
  • 品番

    EA153CA-23

  • コメント

    仕様ご確認ください。

その他関連
部品EA729-2 : R 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ブラケット寸法

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1014ページ
  • エスコ便利カタログ1015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top