すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153P-10

品名 : G 1/4"x Rc1/4" エアーウォーターセパレーター

仕様

サイズφ36×50(H)mm取付ねじG(PF)1/4”×Rc(PT)1/4”
重量180g耐圧0.62MPa(6.35kg/c㎡)
エアーツールへの水分の流入を防ぎ、錆を防止します。
一体型の為、フィルタ-交換できません
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/03 00:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1074ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1074ページ
  • エスコ便利カタログ1075ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top