すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153SG-5

品名 : R 1/2" スピードコントローラー(メータアウト)

仕様

制御方式メータアウト取付ねじ1/2
材質黄銅使用圧力0.1~1.0MPa
耐圧力1.5MPa使用流体空気
使用温度-5~60℃
シリンダ直結エルボタイプ
RoHS対応品
販売価格

2,800円(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 12:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1018ページ
バリエーション一覧
EA153SG-1 M5 スピードコントローラー(メータアウト)
EA153SG-2 R 1/8" スピードコントローラー(メータアウト)
EA153SG-3 R 1/4" スピードコントローラー(メータアウト)
EA153SG-4 R 3/8" スピードコントローラー(メータアウト)
EA153SG-5 R 1/2" スピードコントローラー(メータアウト)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1018ページ
  • エスコ便利カタログ1019ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top