すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164AA-3.5BA

品名 : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番A42
適合差込角1/2”ピン直径(mm)3
ピン全長(mm)25入数5個
適合品番EA164D-1~-3、-46
EA164DA-50~-250
EA164DB-15~-41、-50~-250
EA164DC-215~-241、-306~-316
適合品番EA164DE-5~-12.5
EA164DF-3~-19、-110~-119
EA164DG-15~-41、-215~-236
EA164DH-15~-41、-115~-136
適合品番EA164DL-25~-60、-160
EA164DM-20、-24、-120、-260、-320
EA164DN-2、-117~-127
EA164DN-214~-229、-304~-312
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-24A)と一緒に使用してください。
販売価格

535円(税抜)/ 589円(税込)

カタログ価格

535円(税抜)/589円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/10/13 08:13現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ0481ページ
その他関連
本体EA164DG-35 : 1/2"DRx35mm インパクトディープソケット
関連商品EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
ウェブカタログ画像
  • D1:3mm、L:25mm
  • エスコ便利カタログ480ページ
  • エスコ便利カタログ481ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top