すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164EJ-38A

品名 : 3/4"DR/38x20mm リアホイールナットソケット(薄肉)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番PW6P-38x20
サイズ38×20mm差込角3/4”(19mm)
外径55mm全長75mm
重量705g色赤
大型車用
コンビネーションタイプ
1つのソケットでインナー・アウターナットの脱着ができます。
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
販売価格

6,510円(税抜)/ 7,161円(税込)

カタログ価格

6,510円(税抜)/7,161円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 19:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0483ページ
バリエーション一覧
EA164EJ-32A 3/4"DR/32x17mm リアホイールナットソケット(薄肉)
EA164EJ-35A 3/4"DR/35x17mm リアホイールナットソケット(薄肉)
EA164EJ-38A 3/4"DR/38x20mm リアホイールナットソケット(薄肉)
EA164EJ-41AA 3/4"DR/41x19mm リアホイールナットソケット(薄肉)
EA164EJ-41BA 3/4"DR/41x21mm リアホイールナットソケット(薄肉)
その他関連
オプションEA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
オプションEA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用)
オプションEA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン
ウェブカタログ画像
  • 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
  • D1:55mm  D2:44mm  H:12mm\nL:75mm
  • エスコ便利カタログ482ページ
  • エスコ便利カタログ483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top