すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164KE-1A

品名 : 1/2"DR インパクトソケットセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBP411PA
差込角1/2”(12.7㎜)対辺(6角)12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm
ソケット全長35~48mmエクステンションバー75・150mm
ユニバーサルジョイント61mmケースサイズ385×120×50mm
インパクトレンチ用ソケット、エクステンションバー、ユニバーサルジョイントをメタルケースに収納したセット
6ポイント
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
販売価格

36,900円(税抜)/ 40,590円(税込)

カタログ価格

36,900円(税抜)/40,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/13 09:43現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0474ページ
その他関連
オプションEA164KZ-2 : [EA164KEシリーズ用]ピン・リングセット(各5個)
オプションEA164KZ-3 : [EA164KE・164KFシリーズ用]ピン・リングセット(各5個)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ474ページ
  • エスコ便利カタログ475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top